Wischtuch Rolle Performance 3-lagig

Wischtuchrolle PERFORMANCE 3-lg Bod.-Wandhalterung
PUPAP-ROLLE-3LG-TAD-37X34CM-750BLATT

Art.-Nr. 0899130080

EAN 7322540183795

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wischtuch Rolle Performance 3-lagig

Art.-Nr. 0899130080
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
Extrem saugstarkes und reißfestes Wischtuch in TAD-Qualität. ISEGA zertifiziert, d.h. für den Kontakt mit Lebensmittel geeignet.
  • Für Performance Boden- und Wandhalter

  • Farbe: Ozeanblau

  • 3-lagige blaue TAD-Qualität

  • Tuchmaße: 37 x 34 cm

  • Verpackung: 1 Rolle á 750 Tücher

  • Paletteneinheit: 30 VE

  • Nettogewicht/Rolle: 5,6 kg
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Papier

Farbe

Blau

Blattanzahl

750 STK

Anzahl Lagen

3 STK

Blattlänge x Blattbreite

37 x 34 cm

Rollenlänge

255 m

Rollengewicht

5,6 kg

Rollenbreite

34 cm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandrollhalter für Putzpapierrollen mit Abfallsackhalterung

PUPAPHALT-WAND

Stabil und strapazierfähig, geeignet für alle gängigen Wisch- und Putzrollen
x 1 St.
Abrollständer Putzpapier

ABROLLSTAEND-BOD-KST/MET-1006X646X530MM

Performance Bodenspender
x 1 St.
Wandhalter Performance

PUPAPHALT-WAND-KST/MET-463X646X274MM