Wkładka dyszy palnika
Wkładka dyszy palnika
Register now and access more than 60,000 products
- Średnica na uchwyt: ok. 21 mm
Tylko do szuflad o szerokości 556 mm i głębokości 380 mm.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 470 mm |
Wysokość | 25 mm |
Głębokość | 330 mm |
Pasuje do szuflady | MSM 60/380 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,800 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Materiał | Stal |