Wkręt do podłóg sportowych ASSY® 4 CSMR Stal ocynkowana, pełny gwint, łeb płasko-stożkowy z frezem
ASSY 4 CSMR podł. sport. ST ocynk. FT łeb pł.-st. frez. RW
SCR-CTRHD-MG/HOHE-RW20-(A2K)-4X30/24
ASSY 4 CSMR
Register now and access more than 60,000 products
Idealne przeniesienie mocy dzięki napędowi RW
- Większa moc dzięki większej powierzchni styku końcówki
- Większa stabilność, praca jedną ręką, precyzyjne pozycjonowanie dzięki precyzyjnemu zagłębieniu i doskonałemu dopasowaniu końcówki
- Mniej zmian bitów, jedna końcówka do wielu średnic wkrętów
- Kompatybilność z poprzednim napędem AW
Łatwe zagłębianie w drewnie twardym i miękkim, o dużej zawartości sęków oraz w twardych materiałach drzewnych
- Bardzo wysoka wydajność frezowania dzięki żebrom umieszczonym na łbie płasko stożkowym
Brak nadmiernego dokręcenia, naruszania powierzchni, duży posuw
- Większe przeniesienie mocy w twardym drewnie dzięki wzmocnionej, asymetrycznej geometrii boku gwintu grubozwojowego
- Lepsze mocowanie dzięki większej powierzchni gwintu
Doskonałe mocowanie bez tarcia w tworzywie sztucznym, np. w kołkach lub w jednorodnych, silnie sprasowanych materiałach drewnianych
- Wkręt błyskawicznie zagłębia się dzięki ciągłemu gwintowi od samego wierzchołka
- Wkręcanie bez rozpierania dzięki geometrii końcówki nie zawierającej żadnego elementu
- Zalecamy korzystanie z oprogramowania firmy Würth lub odpowiednich narzędzi projektowych do planowania i wymiarowania montażu. Do wymiarowania wkrętów ASSY o średnicy od 5 mm należy używać oprogramowania do konstrukcji drewnianych Würth
- Nie należy używać wkrętu w wilgotnych pomieszczeniach z atmosferą zawierającą chlor. W przypadku zastosowań na zewnątrz i w pomieszczeniach, w których panuje stała wysoka wilgotność, należy użyć wkrętów ASSY 4 ze stali nierdzewnej A2 lub A4, a jeśli atmosfera zawiera chlor, wkrętów HCR ze stali nierdzewnej
- Wkręty do płyty wiórowej ASSY 4, ASSYplus 4 i ASSYplus 4 FT są zoptymalizowane pod kątem stosowania w drewnie i materiałach drewnianych. W przypadku zastosowań w kołkach z nylonowych należy stosować wyłącznie wkręty bez zoptymalizowanej końcówki gwintowanej (ostrze z przedłużonym przeciwgwintem, wiertło, samooczyszczający się rowek itp.), takie jak wkręty ASSY D z łbem wpuszczanym lub z łbem płasko-soczewkowym
Materiały dodatkowe(X)
Szybkozłącze szeregowe do złączy panel-drewno
- Do wszystkich zastosowań ręcznych
- Z urządzeniami ręcznymi do wkrętów sortowanych
- Pełny gwint rozpoczynający się bezpośrednio pod łbem, umożliwia np. połączenie materiału panelu z drewnem. Maksymalna długość gwintu zapewnia większą siłę wyciągania śruby.
Do zastosowań w klasie wykorzystania 1 i klasie wykorzystania 2 (od ∅ > 4 mm)
- Wysokiej jakości ochrona powierzchni, cynk, pasywowany na niebiesko chrom(VI) o grubości warstwy 5 µm
- Nadaje się do użytku w klasie wykorzystania 1 (wewnątrz) i od ∅ > 4 mm w klasie wykorzystania 2 (obszar wilgotny lub osłonięty obszar zewnętrzny) zgodnie z normą EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Wkręty ASSY można stosować do obciążeń quasi-statycznych
- Aby zapewnić optymalne wykorzystanie śruby, należy użyć bitu RW o odpowiednim rozmiarze
- Śruby z gwintem pełnym nadają się do wzmacniania i tworzenia połączeń dwóch elementów przenoszących duże obciążenia. Elementy powinny być połączone bez żadnej przerwy
Kolor | Srebrny |
Średnica znamionowa (d) | 4 mm |
Długość (l) | 30 mm |
Długość gwintu (lg) | 24 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Wysokość łba (k) | 3,2 mm |
Szczegóły łba | Frezowane żebra |
Końcówka wewnętrzna | RW20 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Format gwintu | Gwint jednokrotny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Średnica rdzenia | 2,6 mm |
Kształt końcówki | Końcówka |
Kąt ostrza | 20 Stopnie |
Opasany | Holz-Her |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Min. kąt wkręcania | 0 Stopnie |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Sklejka |
Zakres stosowania | Konstrukcja drewniana |
Pasujące maszyny | Prebena 9D-62-45 CS |
Dopuszczenie | ETA-11/0190 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!