Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych
Wkr do pł gips-karton, st fosforow H
WKRĘT-DO-PŁ-GK-GIPSKARTON-H2-5,5X38
Register now and access more than 60,000 products
- Ostry gwint grubozwojny
- Stal hartowana, fosforowana
- Łeb płasko stożkowy z napędem Philips PH 2
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Fosfatowana |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Średnica znamionowa (d) | 5,5 mm |
Długość (l) | 38 mm |
Długość gwintu (lg) | 32 mm |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Typ łba | Mały łeb stożkowy płaski |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Format gwintu | Gwint grubozwojny |
Kształt końcówki | Końcówka |