Wkręt ustalający z rowkiem prostym i trzpieniem
DIN 417 stal 14H, zwykła
WKRĘT USTALAJ-DIN417-14H-SZ-M4X8
Register now and access more than 60,000 products
Normę DIN 417 wycofano i zastąpiono normą ISO 27435. Istnieje pewne podobieństwo (brak zmian związanych ze stosowaniem).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica czopa (d2) | 2,5 mm |
Długość czopa (l2) | 2 mm |
Szerokość rowka (n1) | 0,6 mm |
Normy | DIN 417 |
Materiał | Stal |
Klasa twardości | 14H |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |