Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wkręt z łbem płaskim z rowkiem

DIN 85, stal 4.8, niklowana
ŚRUBA Ł.WALC.N.PŁ-DIN85-4.8-E2J-M4X6

Nr art. 004194 6

EAN 4024835689007

Ceny dostępne po zalogowaniu
Wkręt z łbem płaskim z rowkiem

Nr art. 004194 6

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 2000 szt.

Pokaż dostępność w sklepie Würth
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do ponad 60 000 produktów

DIN 85, stal 4.8, niklowana (E2J)
Uwaga

DIN 85 wycofano i zastąpiono normą ISO 1580. Istnieje pewne prawdopodobieństwo (dodano średnicę nominalną M1.2, M2, M2.5 | zmieniono niektóre wysokości i średnice łbów | pominięto klasę wytrzymałości 8.8).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M4

Długość (l1)

6 mm

Średnica łba (dk)

8 mm

Wysokość łba (k1)

2,4 mm

Normy

DIN 85

Materiał

Stal

Klasa własności

4,8

Powłoka

Niklowana

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

FLT

Rodzaj napędu

Rowek

Końcówka wewnętrzna

SL

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

0,7 mm

Kształt gwintu

Standardowy gwint metryczny

Rodzaj gwintu

Pełny gwint

Klasa produktu

A

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne