Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala
Wkrętak dynamometryczny 1/4 cala z wymien. grotem
WKRĘTAK DYNAMOMETRYCZNY 1-5NM
Register now and access more than 60,000 products
Wkrętak dynamometryczny do dokręcania śrub specyficznym momentem obrotowym
- Wartość momentu obrotowego pokazywana na zintegrowanej skali ze wskazaniem numerycznym, ustawiana stopniowo za pomocą narzędzia regulacyjnego
- Ergonomiczny uchwyt wieloskładnikowy, bardzo poręczny dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji. Ergonomiczny rozmiar uchwytu dostosowany do zakresu momentu obrotowego.
- Kliknięcie po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego.
- Adapter do bitów ¼ cala
- Dokładność +/-6% względem ustawionej wartości skali.
- Zgodność z normami DIN EN ISO 6789, BS EN 26789
- W pudełku z tworzywa sztucznego
Zakres dostawy:
- Uchwyt
- Narzędzie do osadzania kotew
- Adapter do bitów ¼ cala
- Protokół kalibracji i kontroli fabrycznej
Materiały dodatkowe(X)
Dokręcanie połączeń śrubowych w przemyśle i rzemiośle, które wymagają użycia określonego momentu obrotowego np. podczas obróbki maszynowej, cięcia i stosowania wymiennych ostrzy. Montaż podzespołów elektronicznych np. czułych podzespołów i elementów montażowych. Przemysł motoryzacyjny np. połączenia śrubowe poduszek bezpieczeństwa. Technologia medyczna itd.
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 1-5 Nm |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Nie |
Wartość skali, moment obrotowy | 0.2 Nm |
Dokładność pomiaru momentu obrotowego | +/- 6% |
ISO | 6789-1 |
Długość | 180 mm |