Wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT M-CUBE
Wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT-1
WIERTARKO-WKRĘTARKA ABS18 COMPACT SOLO
MASTER M-CUBE
Register now and access more than 60,000 products
- Ciągłe monitorowanie silnika; funkcja elektronicznego zabezpieczenia wcześnie wyłącza silnik w przypadku zablokowania, przeciążenia lub przegrzania
- Wydajny, niewymagający konserwacji bezszczotkowy silnik EC z rezerwą mocy cechuje się długą żywotnością, zapewnia stabilizację krzywej prędkości nawet pod obciążeniem
- Lampka LED na bloku akumulatora zapewnia dobre oświetlenie obszaru roboczego
- Wygodna, bezwysiłkowa praca dzięki bardzo kompaktowej i ergonomicznej konstrukcji o niewielkiej wadze
Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie energii
- Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm Röhm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych
- Elektroniczny czytnik parametrów
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-600 / 0-1900 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 60 / 34 Nm |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica śruby | 10 mm |
Długość | 175 mm |
Wysokość | 200 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,9 kg |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!