Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych S 50 TB
Wkrętarka do płyt gipsowo-kartonowych S 50 TB
WKRETARKA MASTER EL S50TB
MASTER
S50TB
Register now and access more than 60,000 products
Zaprojektowana specjalnie do wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych o średnicy maksymalnie 5 mm
Prędkość wkręcania można idealnie dostosować do wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych.
Szybkowymienny przewód
W razie potrzeby dłuższy przewód można podłączyć w ciągu zaledwie kilku sekund.
Lekka i poręczna
Umożliwia długą pracę bez oznak zmęczenia.
Łatwa regulacja głębokości wkręcania
Regulowany ogranicznik głębokości
Materiały dodatkowe(X)
Min./maks. napięcie | 220 / 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 500 W |
Moc wyjściowa | 255 W |
Min./maks. obroty jałowe | 0-4650 obr/min |
Maks. moment obrotowy | 0.67 Nm |
Średnica śruby | 5 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Gniazdo sześciokątne 1/4 cala |
Długość x wysokość | 260 x 175 mm |
Waga urządzenia | 1,5 kg |
Długość kabla | 4 m |
PIERSCIEN USTALAJACY
HAK
PRZEWOD ZASILAJACY
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!