Wkręto-śruba
Stal ocynkowana TX
WKRĘTOŚRUBA OC-4.6-SW6/TX25-(A2K)-M8X120
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa x długość (d) | M8 x 120 mm |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Końcówka wewnętrzna | TX25 |
Rozmiar klucza (SW) | 6 mm |
Długość gwintu (gwint do drewna) | 62 mm |
Długość gwintu (gwint metryczny) | 50 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!