Wkręty ustalające z rowkiem prostym i końcówką
DIN 553 stal nierdzewna npowlek. A4
WKRĘT-USTAL-DIN553-A4-NAC-PŁ-M4X8
Register now and access more than 60,000 products
DIN 553 wycofano i zastąpiono normą ISO 7434. Istnieje pewne podobieństwo (usunięto średnice nominalne M1, M1,4).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica końcówki (d2) | 0,4 mm |
Normy | DIN 553 |
Materiał | Stal szlachetna A4 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Bez łba |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,7 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Końcówka |