Wkręty z łbem płaskim z rowkiem prostym, mały łeb
DIN 920, stal 5.8, zwykła
WKRĘT PŁ-DIN920-5.8-SZ-M3X12
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M3 |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica łba (dk) | 4 mm |
Wysokość łba (k1) | 1,8 mm |
Normy | DIN 920 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 5,8 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | Rowek |
Końcówka wewnętrzna | SL |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |