Wodoodporna powłoka ochronna
Wodoodporna powłoka ochronna
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Baza chemiczna | Neutralne silikony, na bazie wody |
Kolor | Szary |
Gęstość | 1,3 g/cm³ |
Wartość pH | 10,5 |
Zapach | Słaby zapach |
Lepkość/konsystencja | Lepka, niekapiąca |
Min. czas tworzenia naskórka | 30 min |
Czas tworzenia naskórka – warunki | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Szybkość utwardzania | 2 mm/d |
Warunki pełnego utwardzania/wiązania | Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50% |
Temperatura stosowania min. | 5 °C |
Temperatura stosowania maks. | 40 °C |
Min. odporność temperaturowa | -50 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 150 °C |
Odporność na | Warunki pogodowe |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Min./maks. wielkość powłoki objętościowa/powierzchniowa | 1-3 l/m² |
Zawartość | 4 l |
Pojemnik | Wiadro |
Przechowywanie od daty produkcji | 18 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać w chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!