Wodoszczelna obudowa styku
GNIAZDO 3X KONEKTORA WODOODPORNE
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Samochody osobowe i ciężarowe, maszyny budowlane/rolnicze, motocykle, szkutnictwo itp.
Liczba biegunów elektrycznych | 3 szt |
Czujnik kontaktowy | 1,5 mm |
Min./maks. przekrój drutu | 0,35-2,5 mm² |
Stopień ochrony IP | IP 67 |
Maks. napięcie znamionowe | 24 V/DC |
Maks. natężenie prądu | 14 A |
Min./maks. temperatura pracy | -40 do 125 °C |
Materiał | Poliamid - PA 6.6 |
Kolor | Czarny |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!