Wolframelektrode gold für WIG-Brenner WLV17 / WLT17K / WLT26
Wolframelektrode gold
WELETRD-WIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-2,4MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Gute Zündeigenschaften und hohe Standzeiten
- Geeignet für Gleich- und Wechselstrom
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 2,4 mm |
Stromstärke min./max. | 70-240 A |
Produktgewicht (per Stück) | 16,800 g |
Stromstärke min. | 70 A |
Stromstärke max. | 240 A |
Länge | 175 mm |
Kennfarbe | Gold |