Wooden standing ladder Ö-Norm with rung puller
STANDLDR-WO-RUNGPLR-(OENORM Z1501)-2X14
Ürün no. 0962933914
EAN 4099618016080
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Ahşap |
Basamak sayısı | 2 x 14 |
Genişlik (alt)/genişlik (üst) | 88/33 cm |
Ray boyutları | 7 cm x 3 cm |
Basamak mesafesi | 30 cm |
Adım uzunluğu | 238 cm |
Dikey yükseklik | 398 cm |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Dik konumda yükseklik | 2,9 cm |
Çalışma yüksekliği | 540 cm |