Workpoint II 6 LED
LED-Arbeitsscheinwerfer Workpoint II 6 LEDs
ARBSHNWERF-FZG-(WORKPOINTII)-6LED-3000LM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Optimale Lichtverteilung dank neuartiger Optik
- Tageslichtähnliche Lichtfarbe
- Kompakt und leicht
- Vertikaler Schwenkbereich von -35° bis 100°
- Pulverbeschichteter Aluminiumkühlkörper für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
- Halter und Schrauben aus hochwertigem Edelstahl
Datenblätter(X)
Nennspannung min./max. | 10 / 32 V |
Anzahl LED | 6 STK |
Lichtstrom | 3000 lm |
Werkstoff Streuscheibe | Kunststoff |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 1,5 m |
Leistung | 35 W |
Breite | 121 mm |
Höhe | 122 mm |
Tiefe | 55 mm |
Schutzart IP | IP 69K |
Temperatureinsatzbereich min. | -40 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 50 °C |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |