Workshop crimper for hydraulic system H32BASIC
Workshop crimper for hydraulic system H32BASIC
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do rury o średnicy wewnętrznej min. | 3/16 in |
Przeznaczone do rury średnicy wewnętrznej maks. | 2 in |
Szerokość | 430 mm |
Wysokość | 570 nm |
Głębokość | 610 mm |
Nacisk | 2000 kN |
Materiał | Stal niestopowa, 1.0570 |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 173 kg |