Workshop hydraulic hose crimping machine H24 Basic
Workshop hydraulic hose crimping machine H24 Basic
Art. N° 0866924924
EAN 4062856837571
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 530 mm |
Poids du produit (par pièce) | 126,000 kg |
Profondeur | 800 mm |
Convient pour diamètre de conduite interne max. | 61 mm |
Adapté au diamètre interne du tuyau max. en pouces | 1-1/2 in |
Force de pressage | 1372 kN |
Matière | Acier non allié, 1.0570 |
Couleur | Noir, Gris |