Workshop hydraulic hose crimping machine H32 Basic
Workshop hydraulic hose crimping machine H32 Basic
Art. N° 0866932932
EAN 4062856832989
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 430 mm |
Hauteur | 570 nm |
Poids du produit (par pièce) | 173,000 kg |
Profondeur | 610 mm |
Convient pour diamètre de conduite interne max. | 87 mm |
Adapté au diamètre interne du tuyau max. en pouces | 2 in |
Force de pressage | 1992 kN |
Matière | Acier non allié, 1.0570 |
Couleur | Noir, Gris |