Workshop trolley special edition 8.8
Workshop trolley special edition 8.8
Ürün no. 5584312071
EAN 4068362041884
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik x derinlik x yükseklik (dış ölçü) | 867 x 560 x 998 mm |
Renk | Antrasit gri RAL 7016, Kuzguni siyah RAL 9005 |
Çalışma tezgahı malzemesi | Plastik kapak |
Yüzey | Toz kaplamalı |
Ruloların tasarımı | Frenli 1 döner tekerlek (Çap: 125 mm), Frensiz 1 döner tekerlek (Çap: 125 mm), Frensiz 2 sabit tekerlek (Çap: 125 mm) |
Çekmece sayısı | 7 ADET |
Çekme tipi | Tam teleskopik uzatma, Rulman |
Çekmece yük kapasitesi | 30 kg |
Yük kapasitesi | 300 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 81000,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!