Wózek na kółkach Typ RW 1
Wózek na kółkach, typ RW 1
WÓZEK WARSZTATOWY RW1- RAL7042
Register now and access more than 60,000 products
- Spawana konstrukcja z blachy stalowej
- 2 kółka stałe i 2 kółka skrętne z hamulcem, ∅ 100 mm
- 2 solidne uchwyty do prowadzenia
Materiały dodatkowe(X)
Konstrukcja szuflady | Bez szuflad |
Ilość półek | 3 szt |
Kolor szafki | Jasnoszary RAL 7035 |
Szerokość x głębokość x wysokość (wymiar zewnętrzny) | 570 x 680 x 790 mm |
Obciążalność | 300 kg |
Średnica rolki | 100 mm |
Ilość rolek | 4 szt |
Materiał | Blacha stalowa |
Powłoka | Powlekana proszkowo |