Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Wspornik montażowy VWM, kompletny

Wspornik montażowy VWM, kompletny

Nr art. 0479742518
EAN 4056807053189
Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Mounting bracket with insulation block for the VWM pre-wall installation system for installing windows in front of the supporting wall in the insulation layer
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Materiał funkcjonalny na bazie sztywnej gąbki PU

Wymiar VWM (SxS2xL)

180 x 110 x 1200 mm

Grubość materiału (t)

50 mm

Kolor

Beż

Klasa materiału budowlanego/warunki

E / DIN EN 13501-1

Przewodność cieplna λ / warunki

0,096 W/(m*K) / zgodność z DIN EN 12667

Średnia wartość U

0.27 W/(m²*K)

Odporność temperaturowa min./maks.

-50 do 100 °C

Odporność na

Wilgoć
Zgnilizna
Pleśń
Termit
Powszechnie używane materiały budowlane
Rozkład

Nośność na m

200 kg

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

24 Miesiące / przechowywać w suchym miejscu

Materiał izolacji

Polistyren wytłaczany – XPS

Kolor izolacji

Czerwony

Klasa izolacji materiału budowlanego / warunki

B1 / Spełnia wymagania DIN 4102

Przewodność cieplna λ izolacji / warunki

0,034 W/(m*K) / zgodnie z DIN EN 12667

Rezystancja (izolacja) względem

Powszechnie używane materiały budowlane

Odporność na rozpuszczalniki (izolacja)

Nie

Zawartość (rm)

3,6 m

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zestaw narzędzi do montażu okien

NARZĘDZIE DO MONTAŻU OKIEN 120 MM

Do szybkiego i prostego montażu okien i drzwi
x 2 szt.
Zestaw klocków montażowych

ZESTAW KLOCKÓW MONTAŻOWYCH 400 SZT.

Poręczny zestaw uniwersalnych środków pomocniczych do montażu, które służą do wyrównywania, poziomowania lub stosowania jako podkładki regulacyjne. Zestaw ten w szczególności nadaje się do zagwarantowania odpowiedniego przenoszenia obciążenia podczas montażu okien.