Wspornik montażowy VWM, kompletny
Wspornik montażowy VWM, kompletny
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Materiał funkcjonalny na bazie sztywnej gąbki PU |
Wymiar VWM (SxS2xL) | 80 x 80 x 1200 mm |
Grubość materiału (t) | 30 mm |
Kolor | Beż |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Przewodność cieplna λ / warunki | 0,096 W/(m*K) / zgodność z DIN EN 12667 |
Średnia wartość U | 0.51 W/(m²*K) |
Odporność temperaturowa min./maks. | -50 do 100 °C |
Odporność na | Wilgoć |
Nośność na m | 200 kg |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | 24 Miesiące / przechowywać w suchym miejscu |
Materiał izolacji | Polistyren wytłaczany – XPS |
Kolor izolacji | Czerwony |
Klasa izolacji materiału budowlanego / warunki | B1 / Spełnia wymagania DIN 4102 |
Przewodność cieplna λ izolacji / warunki | 0,034 W/(m*K) / zgodnie z DIN EN 12667 |
Rezystancja (izolacja) względem | Powszechnie używane materiały budowlane |
Odporność na rozpuszczalniki (izolacja) | Nie |
Zawartość (rm) | 12 m |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!