Wspornik przewodu wentylacyjnego
Wspornik przewodu wentylacyjnego
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Dopuszczalne obciążenie | 0.45 kN |
Materiał | Znal |
Przeznaczone do liny o średnicy min./maks. | 2,0-2,0 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -10 do 70 °C |
Masa produktu (jednej sztuki) | 46,500 g |
Średnica linki | 2 mm |
Zrównoważony rozwój | Oszczędność zasobów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!