Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Würth FLK Katalysator

Katalysator für 1K-PUR Flüssigkunststoff
KATLY-FLK-180G

Art.-Nr. 0838892564

EAN 4056807904290

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Würth FLK Katalysator

Art.-Nr. 0838892564

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Der Würth FLK Katalysator ist ein Additiv zur Beschleunigung der Trocknung vom Würth FLK Pro 250.

Vorteile


Der Würth FLK Katalysator beschleunigt die gleichmäßige Durchhärtung von innen heraus. Eine Überbeschichtung ist innerhalb von 3-5 Stunden möglich. Mit dem Würth FLK Katalysator ist es möglich, Flüssigkunststoff in jeder Schichtdicke aufzutragen, ohne Entwicklung von Blasen. Ideal für die nass in nass Anwendungsmethode (höhere Beschichtungsdicken in einer Schicht).



Verbrauch


Der Würth FLK Katalysator wird im Mischverhältnis 2 bis 3 Teile Katalysator auf 100 Teile Würth FLK Pro 250 angewendet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anleitung

Verwendung


Der Würth FLK Katalysator wird hauptsächlich bei sehr niedrigen Temperaturen oder bei der Verlegung von Würth FLK Pro 250 nass in nass in höheren Schichtstärken verwendet.

Inhaltsgewicht

180 g

Inhalt

200 ml

Farbe

Rötlich

Chemische Basis

Aromatisches Amin

Dichte

0,91 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

5 Jahre

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen