Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Würth FLK Pro 250

1K-PUR Flüssigkunststoff
FLUESSKST-(PRO 250)-1KG

Art.-Nr. 0838892560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Würth FLK Pro 250

Art.-Nr. 0838892560

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Würth FLK PRO 250 ist eine UV-beständige, semi-thixotrope, hochelastische, sehr widerstandsfähige, einkomponentige, lösemittelhaltige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis, die zu einer nahtlosen, langlebigen, Hydrolyse beständigen und atmungsaktiven Abdichtungsmembran aushärtet. Es ist hervorragend für vertikale Flächen, Hochzüge und Anschlussarbeiten geeignet. Würth FLK PRO 250 basiert auf reinen, hydrophoben, elastomeren Polyurethanharzen mit ausgezeichneten mechanischen, chemischen und thermischen Eigenschaften. Die Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit der Luft- und der Untergrundfeuchtigkeit.

Vorteile


  • Einfache Verarbeitung, weil gebrauchsfertig, mit Rolle, Bürste oder Sprühverfahren

  • Semi-thixotrop, ideal für Oberflächen mit hoher Neigung

  • Ausbildung einer naht- und fugenlosen,hochelastischen Membran

  • Vollflächige Haftung auf der Oberfläche

  • Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen

  • Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -40°C bis +90°C

  • Rissüberbrückend bis 2 mm, sogar bei -10°C

  • Atmungsaktiv (Wasserdampfdurchlässig)

  • Durchwurzelungsfest

  • Normal begehbar

  • Zertifiziert nach ETAG 005 (ETA-18/0835)

  • Entspricht der Ö-Norm B 3691 (mit Armierung)

  • Entspricht der Ö-Norm B 3692

  • Beständig gegen Reinigungsmittel, Haushaltschemikalien, Öle und Meerwasser

  • Einfach zu reparieren nach mechanischer Beschädigung

  • Auch als zweite Dichtebene im Fensterbau unter der Fensterbank geeignet


Verbrauch


2,4 – 4,1 kg/m² je nach Anwendung.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Würth FLK PRO 250 ist vielseitig verwendbar.


  • Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen

  • Abdichtung von Hochzügen und Anschlüssen

  • Abdichtung von Bitumenbahnen, EPDMund PVC-Dachbahnen

  • Schutzschicht für PUR-Spritzschaum

  • Abdichtung von Betonfertigteilen

  • Abdichtung von begrünten Dächern

Chemische Basis

1-Komponenten-Polyurethan

Farbe

Hellgrau

Dichte

1,4 g/ml

Begehbarkeit nach max.

24 h

Regenbelastbar nach

4 h

Verarbeitungstemperatur min.

5 °C

Verarbeitungstemperatur max.

35 °C

Temperaturbeständigkeit max.

90 °C

Lösemittelfrei

Nein

UV-Beständigkeit

Ja

Rissüberbrückung

2 mm

Inhaltsgewicht

1 kg

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Monate

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

bei 5°C bis 30°C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen