Wycinarka do bieżników PS 15
Wycinarka do bieżników PS15
Register now and access more than 60,000 products
- Do ponownego rowkowania bieżników
- Uchwyt przypominający pistolet, połączony z transformatorem za pomocą dwóch kabli, zapewnia wystarczający zakres ruchu
- Gotowość do użycia bez wstępnego nagrzewania
- Aby rozgrzać ostrze, należy lekko dotknąć opony; po zwolnieniu nacisku następuje automatyczne wyłączenie prądu
- Stopniowa regulacja 1–99%
- Dostarczana bez ostrzy
Materiały dodatkowe(X)
Długość kabla | 1,7 m |
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Moc znamionowa | 500 W |
Ciężar uchwytu | 550 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 5300 g |