Wydajne urządzenie gazowe DIGA® WO-HN 28/35
Osadzak kołków DIGA WO-HN 28/35, inne
GWOŹDZIARKA DIGA WO-HN 28/35
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Oszczędność czasu
Precyzyjna regulacja głębokości osadzenia zapewnia optymalne działanie bez użycia narzędzi wzór paznokci
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania
Praca bez wysiłku
- Uchwyt antypoślizgowy pochłaniający olej
- Doskonale wyważone
Do uniwersalnych zastosowań
Niezależna od stacjonarnych i przenośnych systemów sprężonego powietrza
Technologia litowo-jonowa
Niska waga, wysoka wydajność i brak efektu pamięci baterii
Praktyczny zaczep na pasek
- Odpowiednie gwoździe klejące: Ocynkowane ogniowo i stal nierdzewna A2
- Pasujący nabój gazowy (nr art 0864 900 002)
Materiały dodatkowe(X)
Montaż stałych i przesuwnych elementów mocujących do dachów z blachy, okładzin cynkowych i pokryć
Energia mocowania | 30 J |
Napięcie | 7.2 V |
Pojemność akumulatora/baterii | 2.5 Ah |
Ilość osadzeń na jednym ładowaniu | 8000 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Czas ładowania | 90 min |
Pojemność magazynka | 36 szt |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 2,5 - 2,8 mm |
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 22-35 mm |
Długość | 327 mm |
Szerokość | 137 mm |
Wysokość | 310 mm |
Waga urządzenia | 2,28 kg |
AKUMULATOR LI-JON 7,2V 2,5AH DIGA WO
MASTERBTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)
MASTERCASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!