Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-KN 16/75
Osadzak kołków DIGA WO-KN 16/75, inne
ZSZYWACZ-DIGA WO-KN 16/75
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Oszczędność czasu
Precyzyjna regulacja głębokości osadzenia zapewnia optymalne działanie bez użycia narzędzi
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania
Praca bez wysiłku
- Uchwyt antypoślizgowy pochłaniający olej
- Doskonale wyważone
Do uniwersalnych zastosowań
Niezależna od stacjonarnych i przenośnych systemów sprężonego powietrza
Technologia litowo-jonowa
Niska waga, wysoka wydajność i brak efektu pamięci baterii
Praktyczny zaczep na pasek
- Odpowiednie typy zacisków: W 155, WN, Q, QZ, ETA-L, ETA-Q I ETA-Z
- Pasujący nabój gazowy nr art. 0864900201
Materiały dodatkowe(X)
Montaż paneli przeciwpożarowych, płyt jastrychu, pokryć dachowych ze stali, płyt gipsowo-kartonowych, płyt wiórowych, płyt wiórowych z włókien, płyt pilśniowych gipsowych, płyt OSB
Energia mocowania | 85 J |
Napięcie | 7.2 V |
Pojemność akumulatora/baterii | 2.5 Ah |
Ilość osadzeń na jednym ładowaniu | 8000 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Czas ładowania | 90 min |
Pojemność magazynka | 220 szt |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 1,4 - 1,7 mm |
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 35-75 mm |
Długość | 373 mm |
Szerokość | 108 mm |
Wysokość | 351 mm |
Waga urządzenia | 3,77 kg |
AKUMULATOR LI-JON 7,2V 2,5AH DIGA WO
MASTERBTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)
MASTERCASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-KN
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!