Wydajne urządzenie gazowe DIGA WO-SN 16/64
Osadzak kołków DIGA WO-SN 16/64, inne
ZSZYWARKA DIGA WO-SN 16/64
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Oszczędność czasu
Precyzyjna regulacja głębokości osadzenia zapewnia optymalne działanie bez użycia narzędzi
Materiały są chronione podczas pracy
Gumowany nosek chroni powierzchnię roboczą
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
Kontrola akumulatora pod kątem całkowitego rozładowania
Praca bez wysiłku
- Uchwyt antypoślizgowy pochłaniający olej
- Doskonale wyważone
Do uniwersalnych zastosowań
Niezależna od stacjonarnych i przenośnych systemów sprężonego powietrza
Technologia litowo-jonowa
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Praktyczny zaczep na pasek
Nie wolno używać narzędzi do sterowania łącznikiem wyposażonych w wyzwalanie dotykiem:
- Jeżeli przejście z jednego punktu zapięcia do drugiego odbywa się przez schody, drabiny lub rusztowania.
- Przy zamykaniu skrzynek i skrzyń.
- Podczas podłączania blokad transportowych
Zgodnie z niemiecką instytucją ubezpieczeń społecznych dla przemysłu budowlanego (BG BAU) wykonawca/pracodawca zobowiązany jest dokonać odpowiedniego wyboru narzędzia do prowadzenia elementów złącznych za pomocą oceny ryzyka zgodnie z przepisami sekcji 3 rozporządzenia o bezpieczeństwie operacyjnym i udokumentować je.
Materiały dodatkowe(X)
Energia mocowania | 30 J |
Napięcie | 7.2 V |
Pojemność akumulatora/baterii | 2.5 Ah |
Ilość osadzeń na jednym ładowaniu | 8000 szt |
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Czas ładowania | 90 min |
Pojemność magazynka | 100 szt |
Odpowiednie do min./maks. średnicy gwoździ | 1,4 - 1,6 mm |
Odpowiednie do min./maks. długości gwoździ | 25-64 mm |
Długość | 350 mm |
Szerokość | 96 mm |
Wysokość | 270 mm |
Waga urządzenia | 2,2 kg |
CASE-EMPTY-HNDTL-DIGA-WO-HN/DIGA-WO-SN
AKUMULATOR LI-JON 7,2V 2,5AH DIGA WO
MASTERBTRYCHRG-PINDRIV-(AL8,4/2 DIGA WO)
MASTERJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!