Wyrzynarka STP 140 EXACT-S
Wyrzynarka, STP 140 EXACT-S
WYRZYNARKA-(STP140-EXACT-S)-SYSKO8.4.2
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Blokada przed samoistnym uruchomieniem
Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po zaniku zasilania
Wysoka precyzja
Specjalnie opracowana prowadnica brzeszczotu minimalizuje odchylenie brzeszczotu piły. Pozwala to uzyskać maksymalną precyzję cięcia
Płynność pracy
Niski poziom wibracji zapewnia doskonale płynną pracę. Ułatwia to obsługę elektronarzędzia i poprawia precyzję cięcia
Optymalna kontrola
Kompaktowa, lekka konstrukcja z małym obwodem uchwytu zapewnia optymalną pracę z piłą
Prosta obsługa
Wymiana brzeszczotu i regulacja podstawy magnezowej nie wymaga dodatkowych narzędzi.
Dostępna w ramach systemu zarządzania flotą ORSYfleet.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 800 W |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 800-3000 obr/min |
Liczba stopni skoku wahadła | 4 szt |
Długość skoku | 26 mm |
Maks. głębokość cięcia w drewnie | 140 mm |
Maks. głębokość cięcia w stali | 10 mm |
Maks. głębokość cięcia w aluminium | 20 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Waga urządzenia | 2,2 kg |
Długość kabla | 4 m |
Funkcje | Szybka wymiana brzeszczotu piły |
KRÓCIEC ODSYSANIA
WKŁADKA
BRZESZ.WYRZYN.MET.5 SZT.75MM
BRZESZ.WYRZYN.DREW.5 SZT.90MM
BRZESZ.WYRZYN.BUD.5 SZT.105MM
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk