Wyrzynarka STP 150 Power-S
Wyrzynarka oscylacyjna STP 150 Power-S
WYRZYNARKA-(STP150-S POWER)-SYSKO8.4.2
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Bardzo duża moc
Mocny, odporny na przeciążenia silnik o dużej rezerwie mocy umożliwia użycie narzędzia nawet do cięcia twardych, grubych belek.
Niesamowicie solidna
Wyjątkowo odporna na odchylenia podstawa wytrzymuje nawet w najtrudniejszych warunkach.
Bezpieczna obsługa
Miękkie powierzchnie chwytne wokół ergonomicznego uchwytu zapewniają bezpieczną obsługę i duży komfort pracy.
Prosta obsługa
Wymiana brzeszczotu nie wymaga dodatkowych narzędzi
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 780 W |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 500-3100 obr/min |
Liczba stopni skoku wahadła | 4 szt |
Długość skoku | 26 mm |
Maks. głębokość cięcia w drewnie | 150 mm |
Maks. głębokość cięcia w stali | 10 mm |
Maks. głębokość cięcia w aluminium | 20 mm |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Waga urządzenia | 2,6 kg |
Długość kabla | 4 m |
Funkcje | Elektroniczna regulacja momentu obrotowego |
WKŁADKA
BRZESZ.WYRZYN.MET.5 SZT.75MM
BRZESZ.WYRZYN.DREW.5 SZT.90MM
BRZESZ.WYRZYN.BUD.5 SZT.105MM
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
PŁYTA ŚLIZGOWA
KRÓCIEC ODSYSANIA
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk