Wyrzynarka akumulatorowa STP 12-A
Wyrzynarka akumulatorowa STP 12-A
WYRZYNARKA AKUMULAT.-(STP12-A)-SOLO
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Wygodna i bezwysiłkowa praca
Kompaktowa, lekka i ergonomiczna konstrukcja
Lepsze właściwości ślizgowe i ochrona delikatnych powierzchni
Wytrzymała płyta podstawy z aluminium ze stopą z tworzywa sztucznego
Szybka i beznarzędziowa wymiana brzeszczotów
dzięki uchwytowi szybkowymiennemu do brzeszczotu
Optymalnie oświetlony obszar roboczy
Latarka LED
Akumulatory litowo-jonowe
Długi czas pracy bez ładowania akumulatora. Poręczny wskaźnik poziomu naładowania akumulatora informuje o pozostałym czasie pracy.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 12 V/DC |
Min./maks. ilość skoków bez obciążenia | 1500-2800 obr/min |
Długość skoku | 18 mm |
Maks. kąt uciosu | 45 Stopnie |
Mocowanie od strony maszyny | Uchwyt szybkowymienny |
Maks. głębokość cięcia w drewnie | 70 mm |
Maks. głębokość cięcia w aluminium | 3 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,5 kg |
Ciężar bez akumulatora | 1,3 kg |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!