Wzmocniona folia
Folia ochronna/wzmocniona
FOLIA OCHRONNA 50MX2M
Register now and access more than 60,000 products
- Odporność na śnieg, wiatr i deszcz
- Półprzezroczysta folia umożliwia kontrolę
Materiały dodatkowe(X)
Tymczasowe pokrycie okien, drzwi, ścianek działowych i innych otworów architektonicznych podczas budowy lub przestojów budowlanych. Uniwersalne pokrycie wszędzie tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość na rozdarcie.
Wystarczy przyciąć wzmocnioną folię do odpowiedniego rozmiaru i przymocować. Dodatkowe informacje można znaleźć w karcie danych technicznych.
Materiał | PE - Polyethylene |
Długość | 50 m |
Szerokość | 2 m |
Typ folii | 90 |
Tolerancja grubości materiału | 5 % |
Obszar | 100 m² |
Min. odporność temperaturowa | -40 °C |
Maks. odporność temperaturowa | 80 °C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!