Y-Verbindungsmittel Karabiner gross - VERBM-BAFALLDAEMPF-Y-(KARAB-GROSS)-1,70M
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/X_3zHm6j4_Q

Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/AGALn2HVxVY

Y-Verbindungsmittel Karabiner gross - VERBM-BAFALLDAEMPF-Y-(KARAB-GROSS)-1,70M - 1

Y-Verbindungsmittel Karabiner gross

Y-Verbindungsmittel Karabiner groß
VERBM-BAFALLDAEMPF-Y-(KARAB-GROSS)-1,70M

Art.-Nr. 0899032948

EAN 4050641269041

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Y-Verbindungsmittel Karabiner gross

Art.-Nr. 0899032948
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
  • Zwei Aluminiumkarabinern bis max. Ø 56 mm / Doppelklinken-Verschluss

  • Karabiner mit Auto Block Schliessung Verbindung am Auffanggurt

  • Energieabsorber

PSA der Kategorie III

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ermöglicht optimales Sichern beim Steigen und allen Arbeiten mit wechselnden Arbeitspositionen (Arbeiten an Gittermasten, Regalbau, Dächern mit Einzelanschlagpunkten usw.

Anleitung

Für wechselseitiges Anschlagen. Beim Positionswechsel bleibt ein Karabiner solang im Anschlagpunkt hängen bis der zweite am nächsten Anschlagpunkt eingehakt ist.

EN-Norm

355

Länge

1,7 m

Traglast max.

100 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen