Yağ temizleyici granül, Micro Absorber
Yağ temizleyici granül, Micro Absorber
YAĞ EMİCİ KUM 10KG
Ürün no. 089061
EAN 4045989963935
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 20 l |
Kimyasal baz | İnce silisli toprak (molar) |
Yağ emici tipi | Yağ emici tip III/R |
Tasarım | Granüller/kalsine edilmiş (fırınlanmış) |
Straßen-Rutsch-Testi (Alman yol kayma testi) | 0 % |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Halka ağırlığı | 495 kg/m³ |
Tane büyüklüğü | 18/50 örgü |
pH değeri | 5,5 |
Renk | Terakota |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!