Yalıtım malzemesi tutucu, W-DH
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DH
Ürün no. 090378090
EAN 4011231847865
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Disk çapı | 90 mm |
Delik iç çapı (d delik) | 9 mm |
Disk yüksekliği (h disc) | 7 mm |
Havşa çapı (d sayısı) | 14 mm |
Malzeme | PP - Polipropilen |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!