Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH-HI

Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH-HI

Ürün no. 0864640080

EAN 4038898923947

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH-HI

Ürün no. 0864640080

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Fast and economical fastening of insulating materials on concrete base (standard concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen

Renk

Açık gri

Disk çapı (Ø T)

65 mm

Mil çapı (ØdA)

18,5 mm

Çivi malzemesi

Çelik

Çivi yüzeyi

Çinko kaplamalı

Cihaz tipi için uygun

Hilti DX A40, Hilti DX A41, Hilti DX 460, Hilti DX5

Yalıtım malzemesi kalınlığı (LD)

80 mm

Çivi uzunluğu

52 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler