Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH

Yalıtım malzemesi tutucu, W-DSH

Ürün no. 0864650050
EAN 4047376194182

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Fast and economical fastening of insulating materials on concrete base (standard concrete ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) according to DIN EN 206
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

HDPE - Yüksek yoğunluklu polietilen

Renk

Gri

Disk çapı (Ø T)

65 mm

Mil çapı (ØdA)

18,5 mm

Çivi malzemesi

Çelik

Çivi yüzeyi

Çinko kaplamalı

Cihaz tipi için uygun

Würth BST MA-75 (yalıtım sabitleme parçası ile)

Yalıtım malzemesi kalınlığı (LD)

50 mm

Çivi uzunluğu

52 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Çivi çakma mak. BST MA-75, ön parça,izo.malz.için

INSUHOLD-(F.PINDRIV-BST-MA-75)-120

Tool-free conversion for installing insulation holder with pin driver BST MA-75
x 1 ad.