Yalıtımlı kablo konn., pense ile, 321 parça, Sysko

Yalıtımlı kablo konn., pense ile, 321 parça, Sysko

Ürün no. 5964558752

EAN 4058794097535

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yalıtımlı kablo konn., pense ile, 321 parça, Sysko

Ürün no. 5964558752
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
321 pieces in system case 4.4.1. For fine and very fine core copper conductors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yalıtımlı kablo konn., pense ile, 321 parça, Sysko dahil:
25 x
Halka klemens, izoleli, kolay takılır

RGCON-RED-901-M4

Açıklama:
Kırmızı; Delik çapı: 4.3 mm
Miktar: 25 x
25 x
Kablo klemensi, izoleli

FLPLGINSLEV-RED-905-L6,3MM

Açıklama:
Kırmızı; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 25 x
50 x
Kablo klemensi, izoleli

FLPLGINSLEV-BLUE-905-L6,3MM

Açıklama:
Mavi; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 50 x
25 x
Kablo klemensi, izoleli

FLPLGINSLEV-YELLOW-905-L6,3MM

Açıklama:
Sarı; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 25 x
25 x
Halka klemens, izoleli, kolay takılır

RGCON-BLUE-909-M5

Açıklama:
Mavi; Delik çapı: 5.3 mm
Miktar: 25 x
25 x
Halka klemens, izoleli, kolay takılır

RGCON-YELLOW-916-M6

Açıklama:
Sarı; Delik çapı: 6.5 mm
Miktar: 25 x
25 x
Ek muf kablo ucu, izoleli, kolay takılır

BUTTCON-RED-925

Açıklama:
Kırmızı; Uzunluk: 26 mm
Miktar: 25 x
25 x
Ek muf kablo ucu, izoleli, kolay takılır

BUTTCON-BLUE-926

Açıklama:
Mavi; Uzunluk: 26 mm
Miktar: 25 x
25 x
Kablo ucu dahil kablo klemensi

FLPLGINSLEV-DOUBLE-BLUE-943

Açıklama:
Mavi; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 25 x
25 x
Kablo ucu, izoleli, kolay takılır

TABCON-RED-944

Açıklama:
Kırmızı; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 25 x
25 x
Kablo ucu, izoleli, kolay takılır

TABCON-BLUE-945

Açıklama:
Mavi; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 25 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x
20 x
Sökülemez bağlantı klemensi

KÖPRÜ KLEMENS 1,0-2,5MM MAVİ

Açıklama:
Mavi; 1-2,5 mm²
Her türlü farklı bağlantı uygulamaları için
Miktar: 20 x
1 x
Sıkıştırma pensesi QI 60

İZOLELİ/İZOLESİZ KABLO KLEMNS PENS-QI 60

Açıklama: Yalıtımlı ve yalıtımsız kablo konnektörleri için
Miktar: 1 x
1 x
ORSY sistem plastik iç hazne 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-3COMP-VAR

Açıklama:
Bölme sayısı: 3 ADET; Bölme genişliği x bölme derinliği x bölme yüksekliği: 315 x 62 x 52 mm
A fixed compartment for orderly storage and retrieval of various small parts. Can be used in combination with other system dividers.
Miktar: 1 x
10 x
Sisteme eklenebilen plastik bölme ekipmanları

PRTIONELMNT-F.SYSINRT-3COMT-SLV

Açıklama: For individual division in the plastic system inserts. Ideal for orderly storage and retrieval of small parts
Miktar: 10 x