Yalıtımlı kablo konn., pense ile, 531 parça, Sysko

Yalıtımlı kablo konn., pense ile, 531 parça, Sysko

Ürün no. 5964558751

EAN 4058794097528

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yalıtımlı kablo konn., pense ile, 531 parça, Sysko

Ürün no. 5964558751
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
531 pieces in system box 4.4.1. For fine and very fine core copper conductors
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yalıtımlı kablo konn., pense ile, 531 parça, Sysko dahil:
Sıkıştırma pensesi Q 60 Plus
1 x
Sıkıştırma pensesi Q 60 Plus

İZOLELİ-İZOLESİZ KABLO KLMN.PENSE 5 İŞL.

Açıklama:
220 mm; Min./maks. tel kesiti: 0,5-6 mm²
İzoleli ve izolesiz kablo konnektörleri için
Miktar: 1 x
25 x
Halka klemens, izoleli, kolay takılır

RGCON-RED-901-M4

Açıklama:
Kırmızı; Delik çapı: 4.3 mm
Miktar: 25 x
50 x
Kablo klemensi, izoleli

FLPLGINSLEV-RED-905-L6,3MM

Açıklama:
Kırmızı; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 50 x
100 x
Kablo klemensi, izoleli

FLPLGINSLEV-BLUE-905-L6,3MM

Açıklama:
Mavi; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 100 x
50 x
Kablo klemensi, izoleli

FLPLGINSLEV-YELLOW-905-L6,3MM

Açıklama:
Sarı; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 50 x
25 x
Halka klemens, izoleli, kolay takılır

RGCON-BLUE-908-M4

Açıklama:
Mavi; Delik çapı: 4.3 mm
Miktar: 25 x
25 x
Halka klemens, izoleli, kolay takılır

RGCON-BLUE-909-M5

Açıklama:
Mavi; Delik çapı: 5.3 mm
Miktar: 25 x
25 x
Halka klemens, izoleli, kolay takılır

RGCON-BLUE-910-M6

Açıklama:
Mavi; Delik çapı: 6.5 mm
Miktar: 25 x
25 x
Halka klemens, izoleli, kolay takılır

RGCON-YELLOW-916-M6

Açıklama:
Sarı; Delik çapı: 6.5 mm
Miktar: 25 x
25 x
Ek muf kablo ucu, izoleli, kolay takılır

BUTTCON-RED-925

Açıklama:
Kırmızı; Uzunluk: 26 mm
Miktar: 25 x
25 x
Ek muf kablo ucu, izoleli, kolay takılır

BUTTCON-BLUE-926

Açıklama:
Mavi; Uzunluk: 26 mm
Miktar: 25 x
25 x
Kablo ucu dahil kablo klemensi

FLPLGINSLEV-DOUBLE-BLUE-943

Açıklama:
Mavi; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 25 x
25 x
Kablo ucu, izoleli, kolay takılır

TABCON-RED-944

Açıklama:
Kırmızı; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 25 x
25 x
Kablo ucu, izoleli, kolay takılır

TABCON-BLUE-945

Açıklama:
Mavi; Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu: 6,3 x 0,8 mm
Miktar: 25 x
15 x
Yuvarlak klemens, izoleli

RDPLG-RED-946

Açıklama:
Kırmızı; Çap: 4 mm
Miktar: 15 x
15 x
Yuvarlak kablo klem., tam izoleli, kolay takılır

RDSKT-RED-947

Açıklama:
Kırmızı; Çap: 4 mm
Miktar: 15 x
15 x
Yuvarlak klemens, izoleli

RDPLG-BLUE-948

Açıklama:
Mavi; Çap: 5 mm
Miktar: 15 x
15 x
Yuvarlak kablo klem., tam izoleli, kolay takılır

RDSKT-BLUE-949

Açıklama:
Mavi; Çap: 5 mm
Miktar: 15 x
1 x
ORSY sistem çanta 4.4.1

SYSCASE-4.4.1.

Açıklama:
370 x 278 x 85 mm
Ideal for flexible storage of small parts, machines and tools used with consumables
Miktar: 1 x