Yan aydınlatma lambası, Flatpoint
Yan aydınlatma lambası, Flatpoint
Ürün no. 5233420884
EAN 4045989491148
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
LED sayısı | 1 ADET |
Işık rengi | Beyaz |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Nominal voltaj | 24 V/DC |
Min./maks. nominal voltaj | 24 / 24 V/DC |
Özgül güç | 1 W |
Uzunluk | 99,5 mm |
Genişlik | 34,2 mm |