Yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-L180MM

Ürün no. 071401 568

EAN 4050642466586

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yan keski DIN ISO 5749

Ürün no. 071401 568
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
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
  • Özel frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde mukavemet koruyucu, temiz kesme işlemi

  • Üstün kalite alet çeliği uzun kullanma süresi ve hassas bıçaklar sağlar

  • Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekli

  • Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı

  • İndüksiyonla sertleştirilmiş hassas bıçaklar

  • Yüzey tamamen işlenmiş ve krom kaplamalıdır

  • Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

180 mm

Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi

2,5 mm

Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi

3 mm

Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi

4 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler