Yan sinyal lmb. arka vida bağl., açılı braketli
Yan sinyal lmb. arka vida bağl., açılı braketli
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tasarım | Köşebentli |
Lamba tipi | Ampul |
Işık rengi | Turuncu |
Kablo konnektörü | Vidalı bağlantı |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Yan işaret lambası |
Özgül güç | 4 W |
Uzunluk | 110 mm |
Genişlik | 55 mm |
Yükseklik | 34 mm |
Delik mesafesi | 75 mm |
Delik mesafesi 2 | 30 mm |
Onay işareti | ADR, ECE |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!