Yangın geciktirici çimento MG III
Yangın geciktirici çimento MG III
Ürün no. 0893307250
EAN 4050641557186
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yangına ve yanma gazlarına karşı sızdırmaz
Sıcaklık düşürücü
Odaları böler
Püskürtmeli ve söndürücü su jetlerine karşı dirençli
Mekanik olarak dayanıklı
Aşağıdaki amaçlara uygun
- Pompalama
- Presleme
- Manuel kurulum için
Kullanıma hazır karışım
Yüksekteki kurulumlarda bile dayanıklı
<1000°C için DIN 4102 uyarınca duvar ve tavan kanallarının yalıtımı için her zaman mineral yün A1 veya A2'yi kullanın.
![]() |
Veri sayfaları(X)
B1, F, F2, F3, G1, G2, H, H1, H2, H3 ve I sistemlerinde kullanım için
- Uzatma kablosu B1
- Boru bölmesi M, F
- Boru bölmesi M hafif, F2
- Boru bölmesi I plus/l iso, F3
- Boru bölmesi, ısıyla şişen, G1
- Boru bölmesi dB, G2
- Boru bölmesi Z, H
- Boru bölmesi KL, H1
- Boru bölmesi, ısıyla şişen mat plus, H2
- Boru bölmesi ısıyla şişen şerit plus, H3
- Bağlantı sistemi K, I
Duvar ve tavan kanallarını izoleli ve izolesiz yanıcı olmayan borular için sızdırmaz kılar.
Boru çapı veya bölme boyutlarıyla ilgili bir limit olmadığından dolayı birden fazla kanalı olan bölmeleri sızdırmaz yapmak için kullanılabilir
<32 mm çapı olan izoleli ve izolesiz, yanıcı olmayan plastik borular için daha fazla önlem olmadan duvar ve tavan kanallarını sızdırmaz yapar.
Kap | Torba |
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Renk | Gri |
İnşaat malzemesi sınıfı | A1 - Yanmaz |
Kimyasal baz | Magnezyum klorür |
Yoğunluk | 1,392 kg/m³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 9 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kuru depolama alanı, 5°C - 25°C |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | DIN EN 13501-1'e uygun |