Yangın koruma bandajı IW-F

Yangın koruma bandajı IW-F

Ürün no. 0893304615

EAN 4056807059822

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yangın koruma bandajı IW-F

Ürün no. 0893304615
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
Fire protection sleeve that foams up in case of a fire, for preventing the fire from spreading via cables, cable bundles and cable conduits.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

12 m

Genişlik

1000 mm

Alan

12 m²

Renk

Grafit grisi

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

DIN EN 13501-1'e uygun

Malzeme

Cam filaman

Kalınlık

1 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler