Yapı hortumu
CONSTRHOSE-52MM-(GR-C)-20M
Ürün no. 0886001525
EAN 4053479181547
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Dış örgü malzemesi | Yüksek mukavemetli kalın polyester iplik, yuvarlak dokuma |
İç dolgu katmanı malzemesi | TPR-PVC karşımı |
Bağlantı kaplini | Storz C |
İç hortum çapı | 52 mm |
Uzunluk | 20 m |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 60 °C |
Çalışma basıncı | 10 bar |
Test basıncı | 15 bar |
Patlama basıncı | 30 bar |
Eskimeye karşı direnç | Evet |
Çürüme ve küflenmeye olan direnç | Evet |
Ozona dayanıklı | Evet |