Yapı hortumu ve endüstriyel hortum

Yapı hortumu ve endüstriyel hortum

Ürün no. 0886001520

EAN 4053479173290

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapı hortumu ve endüstriyel hortum

Ürün no. 0886001520
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
Made in Germany
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Dış örgü malzemesi

Yüksek mukavemetli kalın polyester iplik, dimi dokuma biçiminde yuvarlak dokuma

İç dolgu katmanı malzemesi

Yüksek kalite EPDM

Bağlantı kaplini

Storz C

İç hortum çapı

52 mm

Uzunluk

20 m

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 60 °C

Çalışma basıncı

12 bar

Test basıncı

18 bar

Patlama basıncı

36 bar

Eskimeye karşı direnç

Evet

Çürüme ve küflenmeye olan direnç

Evet

Ozona dayanıklı

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler