Yapışkan bant, UV dayanımlı, siyah
Yapışkan bant, UV dayanımlı, siyah
Ürün no. 0874100350
EAN 4038898719601
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Alüminyum folyo |
Kalınlık | 0,19 mm |
Renk | Siyah |
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 25 m |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 150 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |